STAHL - Schlüsselschaltervorsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 155528
Farbe des Knopfes - schwarz
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Bauform des Knopfes - hoch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827023309
Sonepar Artikelnummer
121118093
Hersteller Artikelnummer
155528
Hersteller Typ
155528
Hersteller Artikel Nr.:
155528
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Breite der Öffnung:
38 mm
Höhe der Öffnung:
54 mm
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg


