Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Schütz max. 7,5 kW / 400 V Uc 100-250 V AC/DC

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Schütz max. 7,5 kW / 400 V Uc 100-250 V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 268752

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827085109

Sonepar Artikelnummer

121117826

Hersteller Artikelnummer

268752

Hersteller Typ

268752

Hersteller Artikel Nr.:

268752

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 .. 250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

0 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

1 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

1.620 kg

Schütz, explosionsgeschützt, Typ : 8510/122-03-436-730, Bemessungsbetätigungsspannung : 100 . 250 V AC/DC, Schaltleistung : 10 / 11 kW / 400 V AC3, Konventioneller therm. Strom : 25 A, Hauptkontakte : 3-polig (3 Schließer), Hilfskontakte : 4 (2 Schließer + 2 Öffner), Gehäusematerial : Epoxidharz, Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2, Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex de IIC, Schlagwetterschutz : I M2 Ex de I, Umgebungstemperatur min. : -20 °C, Umgebungstemperatur max. : +60 °C, Schutzart (IP) : IP20, Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8510N