STAHL - Schutzkragen 8602 Kunststoff RD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 257707
Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827071478
Sonepar Artikelnummer
120761965
Hersteller Artikelnummer
257707
Hersteller Typ
257707
Hersteller Artikel Nr.:
257707
Art des mechanischen Zubehörs:
Schutzkragen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg
Schutzkragen für Pilzsperrtaster /, Typ: 8602C3-751, Gehäusematerial: Polyamid, Farbe: rot, Umgebungstemperatur min.: -60 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Verpackt: Ja, Verpackungseinheit: 1 ST, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8602A


