STAHL - Schutzkragen 8602 Kunststoff YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 257708
Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827071461
Sonepar Artikelnummer
120761966
Hersteller Artikelnummer
257708
Hersteller Typ
257708
Hersteller Artikel Nr.:
257708
Art des mechanischen Zubehörs:
Schutzkragen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg
Schutzkragen für Pilzsperrtaster /, Typ: 8602C3-751, Gehäusematerial: Polyamid, Farbe: gelb, Umgebungstemperatur min.: -60 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Verpackt: Ja, Verpackungseinheit: 1 ST, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8602A


