STAHL - Sechskantmutter M25 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138601
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß (metrisch) - 25
Gewindeart - metrisch
Schlüsselweite - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827048524
Sonepar Artikelnummer
120761148
Hersteller Artikelnummer
138601
Hersteller Typ
138601
Hersteller Artikel Nr.:
138601
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß (metrisch):
25
Gewindeart:
metrisch
Schlüsselweite:
28 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


