STAHL - Sechskantmutter M25 grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138596
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß (metrisch) - 25
Gewindeart - metrisch
Schlüsselweite - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827013324
Sonepar Artikelnummer
120761147
Hersteller Artikelnummer
138596
Hersteller Typ
138596
Hersteller Artikel Nr.:
138596
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß (metrisch):
25
Gewindeart:
metrisch
Schlüsselweite:
28 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Höhe:
9 mm
Farbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


