STAHL - Sechskantmutter M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 239464
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß (metrisch) - 32
Gewindeart - metrisch
Schlüsselweite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827083167
Sonepar Artikelnummer
121118011
Hersteller Artikelnummer
239464
Hersteller Typ
239464
Hersteller Artikel Nr.:
239464
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß (metrisch):
32
Gewindeart:
metrisch
Schlüsselweite:
40 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


