STAHL - Sechskantmutter M75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110877
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 75
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827081583
Sonepar Artikelnummer
121118282
Hersteller Artikelnummer
110877
Hersteller Typ
110877
Hersteller Artikel Nr.:
110877
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
75
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.070 kg


