Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Sicherheitsschalter 3 polig 25 A

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Sicherheitsschalter 3 polig 25 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201422

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Farbe des Betätigungselements - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827063831

Sonepar Artikelnummer

120405872

Hersteller Artikelnummer

201422

Hersteller Typ

8146/5-V37-304-50-0010 SICHERHSCH

Hersteller Artikel Nr.:

201422

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

0 .. 690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

25 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0 kW

Schaltleistung bei 400 V:

0 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.960 kg

Sicherheitsschalter der Reihe 8146/5-V37 von R. STAHL trennen bei Reinigung und Reparaturen wie vorgeschrieben die elektrische Energiezufuhr sicher von Maschinen und Anlagenteilen. Die eingebauten Lasttrennschalter haben alle ein AC-3 Schaltvermögen. Die Schalter sind in 0-Stellung mit Vorhängeschlössern abschließbar.