STAHL - Sicherungselement D02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 149239
Polzahl - 1
Baugröße - D02
Montageart - Schraubbefestigung
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827061202
Sonepar Artikelnummer
121117828
Hersteller Artikelnummer
149239
Hersteller Typ
149239
Hersteller Artikel Nr.:
149239
Polzahl:
1
Baugröße:
D02
Montageart:
Schraubbefestigung
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.800 kg


