STAHL - Sockel CPU und Power Modul Remote I/O IS1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 162707
Eingangsspannung AC 50 Hz - 90 .. 253 V
Eingangsspannung DC - 20 .. 35 V
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Max. Ausgangsstrom DC - 0 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827031212
Sonepar Artikelnummer
121118529
Hersteller Artikelnummer
162707
Hersteller Typ
162707
Hersteller Artikel Nr.:
162707
Eingangsspannung AC 50 Hz:
90 .. 253 V
Eingangsspannung DC:
20 .. 35 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Max. Ausgangsstrom DC:
0 A
Redundanzfähigkeit:
Nein
Eingangsspannung AC 60 Hz:
90 .. 253 V
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom DC:
0 A
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
0 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
0 V
Ausgangsspannung DC:
0 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:
0 A
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
96.5 mm
Höhe:
253 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.482 kg


