Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Stecker 16 A rot 11h

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Stecker 16 A rot 11h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 272893

  • Nennstrom - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827170201

Sonepar Artikelnummer

121118144

Hersteller Artikelnummer

272893

Hersteller Typ

272893

Hersteller Artikel Nr.:

272893

Nennstrom:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Ausführung:

Stecker

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ex-Klasse:

IIC

Netzspannung:

460 V

Kennfarbe:

rot

Kabeleinführung:

gerade

Schutzkontakt:

Ja

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.384 kg

Die SolConeX-Stecker der Reihe 8570/12 für Zone 1/21 von R. STAHL sind 3-, 4- oder 5-polige Ausführungen bis 16 A. Sie lassen sich durch schwimmend gelagerte Stifte leicht und einfach stecken und ziehen. Die ausklappbare Zugentlastung erleichtert die Installation der Leitung. Selbstreinigende und korrosionsfreie Steckerstifte aus hochwertigen Materialien gewährleisten optimalen elektrischen Kontakt. Weitere Produktoptionen erhältlich: - weitere Spannungsbereiche gem. EN 60309 - silikonfreie Ausführungen Weitere Informationen siehe Datenblatt.