STAHL - Stecker 16 A schwarz 7h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 272899
Nennstrom - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827170140
Sonepar Artikelnummer
121118142
Hersteller Artikelnummer
272899
Hersteller Typ
272899
Hersteller Artikel Nr.:
272899
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Ausführung:
Stecker
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ex-Klasse:
IIC
Netzspannung:
500 V
Kennfarbe:
schwarz
Kabeleinführung:
gerade
Schutzkontakt:
Ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.331 kg


