Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Steckschlüssel SW13 6001

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Steckschlüssel SW13 6001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 222430

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827065286

Sonepar Artikelnummer

121118063

Hersteller Artikelnummer

222430

Hersteller Typ

222430

Hersteller Artikel Nr.:

222430

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.110 kg

Steckschlüssel SW13 6001 mit Quergriff