Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Steuergerät mit Widerstand 1000 Ohm

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Steuergerät mit Widerstand 1000 Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145171

  • Art des elektrischen Zubehörs - Widerstandsblock

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332100

  • Gewicht - 0.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827015946

Sonepar Artikelnummer

121117883

Hersteller Artikelnummer

145171

Hersteller Typ

145171

Hersteller Artikel Nr.:

145171

Art des elektrischen Zubehörs:

Widerstandsblock

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332100

Gewicht:

0.050 kg

Die Steuerelemente der Reihe 8453 von R. STAHL dienen vor allem zur Drahtbruch- und Kurzschlussüberwachung der Kontaktelemente Reihe 8082. Sie haben einen Widerstand von 1 kOhm/W oder 10 kOhm/W. Die Geräte können individuell nach Kundenwunsch mit Sicherungen, Varistoren, Dioden, Kondensatoren oder weiteren elektrischen bzw. elektronischen Bauelementen bestückt werden. Steuergerät mit Widerstand, explosionsgeschützt, Typ: 8453/1-03-001, Bemessungsbetriebsleistung: 1 W, Minimaler Widerstand Rmin: 1.000 Ω, Maximaler Widerstand Rmax: 1.000 Ω, Anschlussquerschnitt max.: 2,5 mm2 eindrähtig / feindrähtig, Gehäusematerial: Polyamid, Schutzart (IP): IP20, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Umgebungstemperatur min.: -60 °C, Umgebungstemperatur max.: +50 °C, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC Gb, Schlagwetterschutz: I M Ex de I, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8453A