Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Steuerschalter 2 P 16 A 690 V

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Steuerschalter 2 P 16 A 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 128500

  • Ausführung des Schalters - Umschalter

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827008085

Sonepar Artikelnummer

121117879

Hersteller Artikelnummer

128500

Hersteller Typ

128500

Hersteller Artikel Nr.:

128500

Ausführung des Schalters:

Umschalter

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Mit Nullstellung:

Ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Mit Rückzug in Nullstellung:

Nein

Gerätebauart:

Einbaugerät

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Komplettgerät im Gehäuse:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.128 kg

Steuerschalter der Reihe 8008 von R. STAHL sind als 2-, 3- oder 4-poliger Steuerschalter oder 3-poliger Lasttrennschalter mit 1 Hilfskontakt, erhältlich. Mit zwangsöffnenden Öffnerkontakten eignen sie sich auch für NOT-AUS-Funktionen. Sie können die Schaltfunktion wählen und in Rast- oder Taststellung ausführen. Steuerschalter, explosionsgeschützt, Typ: 8008/2-047, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: 16 A, Polzahl: 2, Gehäusematerial: Epoxidharz, Kontaktmaterial: Silber-Nickel, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6, Schlagwetterschutz: I M2 Ex de I, Umgebungstemperatur min.: -50 °C, Umgebungstemperatur max.: +60 °C, Anschlussquerschnitt: 1,5 . 4 mm2 eindrähtig, 1,5 . 2,5 mm2 feindrähtig, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8008A