STAHL - Steuerung m. 8186 8146/5071

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 257034
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827157370
Sonepar Artikelnummer
121117911
Hersteller Artikelnummer
257034
Hersteller Typ
257034
Hersteller Artikel Nr.:
257034
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.700 kg


