Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Stopfen f. Kabeleinführung 20,0 mm

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Stopfen f. Kabeleinführung 20,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 240057

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827083068

Sonepar Artikelnummer

121118035

Hersteller Artikelnummer

240057

Hersteller Typ

240057

Hersteller Artikel Nr.:

240057

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

rot

Glasfaserverstärkt:

Ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Stopfen für Kabeleinführung, Typ: 8161, Durchmesser: Ø 20 mm, Werkstoff: Polyamid, Losgröße: 25 ST