Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Stopfen f. Kabeleinführung 6,0 mm

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Stopfen f. Kabeleinführung 6,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 240046

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827083112

Sonepar Artikelnummer

121118031

Hersteller Artikelnummer

240046

Hersteller Typ

240046

Hersteller Artikel Nr.:

240046

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

rot

Glasfaserverstärkt:

Ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Stopfen für Kabeleinführung, Typ: 8161, Durchmesser: Ø 6 mm, Werkstoff: Polyamid, Losgröße: 50 ST