STAHL - Streuscheibe 6148 klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212333
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Farbfilter
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Lichtverteiler - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827052224
Sonepar Artikelnummer
121118007
Hersteller Artikelnummer
212333
Hersteller Typ
212333
Hersteller Artikel Nr.:
212333
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Farbfilter
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Farbe:
sonstige
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1.9 mm
Durchmesser:
79.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85139000
Gewicht:
0.014 kg


