STAHL - Streuscheibe 6148 rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212956
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Farbfilter
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Lichtverteiler - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827052187
Sonepar Artikelnummer
121118009
Hersteller Artikelnummer
212956
Hersteller Typ
212956
Hersteller Artikel Nr.:
212956
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Farbfilter
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Farbe:
rot
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1.9 mm
Durchmesser:
79.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85139000
Gewicht:
0.012 kg


