STAHL - Tastenschild 8602/3-gn0002-S-Ein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 227750
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - Deutsch
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827065231
Sonepar Artikelnummer
121117983
Hersteller Artikelnummer
227750
Hersteller Typ
227750
Hersteller Artikel Nr.:
227750
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


