STAHL - Tastenschild 8602/3 rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215423
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - Deutsch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827078088
Sonepar Artikelnummer
120761428
Hersteller Artikelnummer
215423
Hersteller Typ
215423
Hersteller Artikel Nr.:
215423
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
rot
Form:
rund
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


