Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Tastenschild 8602/3-rt0001-S-Aus

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Tastenschild 8602/3-rt0001-S-Aus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 227740

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - Deutsch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827076756

Sonepar Artikelnummer

120654580

Hersteller Artikelnummer

227740

Hersteller Typ

8602/3

Hersteller Artikel Nr.:

227740

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

Deutsch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

rot

Form:

rund

Außendurchmesser:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Tastenschild, Typ: 8602/3, Symbol: Aus 0, Farbe: rot, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8602A