STAHL - Tastenschild 8602 ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 155914
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - Deutsch
Farbe - gelb
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827024177
Sonepar Artikelnummer
121118003
Hersteller Artikelnummer
155914
Hersteller Typ
155914
Hersteller Artikel Nr.:
155914
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Farbe:
gelb
Form:
rund
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


