STAHL - Tastenschild 8602 sw Pfeil I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 155749
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - Deutsch
Farbe - schwarz
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827023699
Sonepar Artikelnummer
121117991
Hersteller Artikelnummer
155749
Hersteller Typ
155749
Hersteller Artikel Nr.:
155749
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


