STAHL - Temperaturmessumformer Temperatur Eingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 160541
Messbereich - 0 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Ja
Mit Schaltausgang - Nein
Geeignet für Reiheneinbau - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827028809
Sonepar Artikelnummer
121118383
Hersteller Artikelnummer
160541
Hersteller Typ
160541
Hersteller Artikel Nr.:
160541
Messbereich:
0 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Ja
Mit Schaltausgang:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Gewicht:
0.195 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.195 kg


