Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Temperaturwächter 0 °C - +190 °C

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Temperaturwächter 0 °C - +190 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 136081

  • Einstellbare Einschalttemperatur - 0 .. 190 °C

  • Schaltdifferenz der Temperatur - 5 °C

  • Geräteausführung - Aufbaugerät

  • Ausführung des Sensors - Kapillarrohr

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827061455

Sonepar Artikelnummer

120761124

Hersteller Artikelnummer

136081

Hersteller Typ

136081

Hersteller Artikel Nr.:

136081

Einstellbare Einschalttemperatur:

0 .. 190 °C

Schaltdifferenz der Temperatur:

5 °C

Geräteausführung:

Aufbaugerät

Ausführung des Sensors:

Kapillarrohr

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet als Wächter:

Ja

Geeignet als 2 Punktregler:

Nein

Geeignet als Begrenzer:

Nein

Max. Betriebstemperatur:

220 °C

Einstellbare Ausschalttemperatur:

0 .. 190 °C

Mediumtemperatur:

-60 .. 220 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

25 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Elektronische Ausführung:

Nein

Explosionsgeschützt:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.000 kg

Temperaturregler und -begrenzer von R. STAHL erfüllen verschiedene Aufgaben: Sie schalten die Anlage nach Überschreiten des einstellbaren Grenzwerts ab – Begrenzer jedoch bleiben abgeschaltet, während Wächter bei Erreichen der zulässigen Temperatur wieder einschalten. Bei undichten Systemen schalten beide bleibend ab. Der Einstellwert ist von außen durch die Sichtscheibe ablesbar.Übersteigt die Sensortemperatur den Einstellwert, schaltet der Wächter ab. Bei Unterscheiten der eingestellten Temperatur schaltet der Wächter wieder selbstständig ein.