STAHL - TempWächt./Begr. 8146/5051-STW+STB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 269562
Einstellbare Einschalttemperatur - 0 .. 190 °C
Schaltdifferenz der Temperatur - 5 °C
Geräteausführung - Aufbaugerät
Ausführung des Sensors - Kapillarrohr
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827157066
Sonepar Artikelnummer
121117864
Hersteller Artikelnummer
269562
Hersteller Typ
269562
Hersteller Artikel Nr.:
269562
Einstellbare Einschalttemperatur:
0 .. 190 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
5 °C
Geräteausführung:
Aufbaugerät
Ausführung des Sensors:
Kapillarrohr
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Nein
Geeignet als Begrenzer:
Ja
Max. Betriebstemperatur:
220 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
0 .. 190 °C
Mediumtemperatur:
-60 .. 220 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
25 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Elektronische Ausführung:
Nein
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.440 kg


