STAHL - Thermistor Motorschutzrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217526
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Messkreise - 0
Externer Reset möglich - Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827085864
Sonepar Artikelnummer
121117857
Hersteller Artikelnummer
217526
Hersteller Typ
217526
Hersteller Artikel Nr.:
217526
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Messkreise:
0
Externer Reset möglich:
Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Höhe:
130 mm
Breite:
48 mm
Tiefe:
168 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.250 kg


