Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Tragschiene 8146 Hutsch.35 301mm

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Tragschiene 8146 Hutsch.35 301mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 137983

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagesatz

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827098710

Sonepar Artikelnummer

121118098

Hersteller Artikelnummer

137983

Hersteller Typ

137983

Hersteller Artikel Nr.:

137983

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagesatz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.090 kg

Tragschiene, Typ : 8146, Ausführung : Hutschiene 35/7.5mm, Länge : 301 mm, Werkstoff : Stahl, Oberflächenbeschaffenheit : sendizimirverzinkt, Bauform : nicht gezackt