STAHL - Trennstufe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 268396
Art der Spannungsversorgung - passiv
Bemessungsversorgungsspannung AC - 96 .. 253 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 110 .. 230 V
Schaltstrom - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827162565
Sonepar Artikelnummer
121117858
Hersteller Artikelnummer
268396
Hersteller Typ
268396
Hersteller Artikel Nr.:
268396
Art der Spannungsversorgung:
passiv
Bemessungsversorgungsspannung AC:
96 .. 253 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110 .. 230 V
Schaltstrom:
4 A
Anzahl der Kanäle:
1
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
Ja
Bemessungsbetriebsfrequenz:
48 .. 62 Hz
Schaltspannung:
250 V
Schaltfrequenz:
6 Hz
Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer:
0
Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler:
2
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:
0
Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler:
0
Störmeldeausgang:
Ja
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
Ja
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
Ja
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
2
Breite:
17.6 mm
Höhe:
108 mm
Leistungsaufnahme:
1.8 W
Betriebstemperatur:
-20 .. 70 °C
Gerätebauart:
Einbaugerät
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
114.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
1.470 kg


