STAHL - Trennübertrager Analog Ausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201270
Bemessungsversorgungsspannung AC - 0 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 24 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V - 0
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827061103
Sonepar Artikelnummer
120405827
Hersteller Artikelnummer
201270
Hersteller Typ
9165/16-11-11S HART MA-TRENNÜBERTR.
Hersteller Artikel Nr.:
201270
Bemessungsversorgungsspannung AC:
0 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
0
Schaltspannung:
0 V
Schaltstrom:
0 A
Schaltfrequenz:
0 Hz
Anzahl der Kanäle:
1
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
passiv
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV:
0
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV:
0
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV:
0
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV:
0
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA:
0
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA:
0
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA:
0
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA:
0
Schaltleistung:
0 VA
Störmeldeausgang:
Nein
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR:
Nein
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
Ja
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
2
Höhe:
108 mm
Breite:
17.6 mm
Tiefe:
108 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Bürde:
800 Ohm
Bürdeneinfluss:
-0.1 %
Betriebstemperatur:
-20 .. 70 °C
Temperaturdrift:
0.01 %/K
Gerätebauart:
Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.130 kg


