STAHL - Verschlussstopfen M20 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 251101
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Edelstahl sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827073182
Sonepar Artikelnummer
121118325
Hersteller Artikelnummer
251101
Hersteller Typ
251101
Hersteller Artikel Nr.:
251101
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
RAL-Nummer:
9006
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Einsatztemperatur:
-60 .. 200 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.079 kg


