STAHL - Verschlussstopfen M20 MS vern,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 253025
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827072529
Sonepar Artikelnummer
121118326
Hersteller Artikelnummer
253025
Hersteller Typ
253025
Hersteller Artikel Nr.:
253025
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
RAL-Nummer:
9006
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Einsatztemperatur:
-60 .. 200 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.060 kg


