STAHL - Verschlussstopfen NPT1/2 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230109
Gewindeart - NPT
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Edelstahl sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827076329
Sonepar Artikelnummer
120761549
Hersteller Artikelnummer
230109
Hersteller Typ
230109
Hersteller Artikel Nr.:
230109
Gewindeart:
NPT
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
RAL-Nummer:
9006
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Einsatztemperatur:
-60 .. 200 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.100 kg


