STAHL - Verschlussstopfen NPT3/4 MS vern.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109639
Gewindeart - NPT
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Oberflächenschutz - vernickelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827081767
Sonepar Artikelnummer
120761066
Hersteller Artikelnummer
109639
Hersteller Typ
109639
Hersteller Artikel Nr.:
109639
Gewindeart:
NPT
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/4 Zoll
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
RAL-Nummer:
9006
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Einsatztemperatur:
-60 .. 200 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.125 kg


