STAHL - Verschlussteil 8602C3-733-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 244307
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827075476
Sonepar Artikelnummer
120761661
Hersteller Artikelnummer
244307
Hersteller Typ
244307
Hersteller Artikel Nr.:
244307
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
Verschlussteil -, explosionsgeschützt, Typ: 8602C3-733-S, Gehäusematerial: Polyamid, Dichtung: Silikon, Befestigung: Gewindeausführung, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.: -60 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Schutzart (IP): IP66, Verpackt: Ja, Verpackungseinheit: 1 ST, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8602A


