Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Widerstand UMX 5K6 0,5% 0,5 W T

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Widerstand UMX 5K6 0,5% 0,5 W T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 244911

  • Widerstand - 5.6 Ohm

  • Leistung - 0.5 W

  • Toleranz - 0.5 %

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827075087

Sonepar Artikelnummer

121118050

Hersteller Artikelnummer

244911

Hersteller Typ

244911

Hersteller Artikel Nr.:

244911

Widerstand:

5.6 Ohm

Leistung:

0.5 W

Toleranz:

0.5 %

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332100

Gewicht:

1.000 kg

Widerstand UMX 5K6 0,5% 0,5 W TK25