STAHL - Xenon Blitzleuchte Gelb 5,0 J

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120648
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Kalottenfarbe - gelb
Leistung - 5 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827002748
Sonepar Artikelnummer
121118559
Hersteller Artikelnummer
120648
Hersteller Typ
120648
Hersteller Artikel Nr.:
120648
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Kalottenfarbe:
gelb
Leistung:
5 W
Leuchtmittel:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC
Fassung:
sonstige
Optik:
Glasoptik
Stromaufnahme:
0.08 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
1.300 kg


