STAHL - Xenon Blitzleuchte Rot 5,0 J

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120668
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Kalottenfarbe - rot
Leistung - 5 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827002779
Sonepar Artikelnummer
121118562
Hersteller Artikelnummer
120668
Hersteller Typ
120668
Hersteller Artikel Nr.:
120668
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Kalottenfarbe:
rot
Leistung:
5 W
Leuchtmittel:
sonstige
Nennspannung:
42 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC/DC
Fassung:
sonstige
Optik:
Glasoptik
Stromaufnahme:
0.5 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
1.400 kg


