Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STECA - Insel WR 5000W 48V, 80A MPPT Laderegler

STECA
kopierenkopieren
STECA - Insel WR 5000W 48V, 80A MPPT Laderegler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 760607

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044084

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4250852802130

Sonepar Artikelnummer

120418272

Hersteller Artikelnummer

760607

Hersteller Typ

STECA SOLARIX PLI 5000-48

Hersteller Artikel Nr.:

760607

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044084

All-in-one: Integrierter 80A MPPT Solarladeregler integriert, AC Input, Pgorammierbare Prioritäten für verschiedene Energiequellen