Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

STECA - Solarladeregler 12/24V/48V, 45A, LCD

STECA
kopierenkopieren
STECA - Solarladeregler 12/24V/48V, 45A, LCD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 744242

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 90328900

  • Gewicht - 0.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250852801010

Sonepar Artikelnummer

120348458

Hersteller Artikelnummer

744242

Hersteller Typ

STECA TAROM 4545-48

Hersteller Artikel Nr.:

744242

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

0.800 kg

Die Neuauflage des Steca Tarom setzt neue Maßstäbe in dieser Leistungsklasse. Ein grafisches Display informiert den Nutzer über alle wichtigen Anlagendaten und erlaubt die Konfiguration und Anpassung des Reglers auf die spezifischen Anforderungen der einzelnen Anlage. Anhand der deutlich verbesserten Ladezustandsberechnung wird das System optimal geregelt und die Batterien geschützt. Der integrierte Datenlogger speichert alle wichtigen Anlagendaten. Über eine Steca open UART Schnittstelle können minütlich die Reglerdaten ausgelesen werden. Zwei zusätzliche Schaltkontakte sind als Zeitschaltuhr, Nachtlichtfunktion, zum Start von Generatoren oder als Überschussmanager frei konfigurierbar. Produktmerkmale: Innovativer vollwertiger Datenlogger mit Energiezähler, Automatische Spannungsanpassung, PWM-Regelung, Hybrid-Regler, Mehrstufige Ladetechnologie, SOC-abhängige Lastabschaltschwelle, Automatische Lastwiedereinschaltung, Temperaturkompensation, Gemeinsame positive oder negative Erdung einer Klemme, Echtzeituhr (Datum, Uhrzeit), Ladezustandsberechnung (SOC), Nachtlicht- und Morgenlichtfunktion, Selbsttestfunktion, Monatliche Wartungsladung, Vier frei programmierbare Timer mit Wochentagfunktion, Zwei konfigurierbare Hilfskontakte; Elektronische Schutzfunktionen: Überladeschutz, Tiefentladeschutz, Verpolschutz von Modul und Batterie, Automatische elektronische Sicherung, Kurzschlussschutz von Last und Modul, Leerlaufschutz ohne Batterie, Rückstromschutz bei Nacht, Übertemperatur- und Überlastschutz, Lastabschaltung bei Batterieüberspannung; Anzeigen: Multifunktions-Grafik-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung,für Betriebsparameter, Störmeldungen, Selbsttest; Optionen: Externer Temperatursensor, Alarmkontakt