STEINBERGER - Sockelgehäuse, Gr.57.27, Alu, 1 Bügel, 1xPG16 seitlich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CHP 10 L
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.240 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120795926
Hersteller Artikelnummer
CHP 10 L
Hersteller Typ
CHP 10 L
Hersteller Artikel Nr.:
CHP 10 L
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.240 kg
Das Gehäuse der Serie „C-Type“ ist das klassische Gehäuse für industrielle Steckverbinder in Standardbaugröße und hochwertiger Qualität, die sich zum Beispiel in dem Verschlusssystem aus Edelstahl mit Rolle und Feder wiederspiegelt.


