STEINBERGER - Tüllengehäuse, Gr.57.27, Alu, 2 Bolzen, 1xPG16 seitlich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CHO 10 L
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.132 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120795923
Hersteller Artikelnummer
CHO 10 L
Hersteller Typ
CHO 10 L
Hersteller Artikel Nr.:
CHO 10 L
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.132 kg
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C-TYPE; Größe 57.27; IP66; PG16


