STEINEL - Akku-Heißklebepistole MOBILEGLUE 3011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069001
Max. Klebeleistung - 20 g/min
Max. Stickdurchmesser - 11 mm
Maschinengewicht - 0.35 kg
Spannung - 18 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841069001
Sonepar Artikelnummer
121367810
Hersteller Artikelnummer
069001
Hersteller Typ
MOBILEGLUE 3011
Hersteller Artikel Nr.:
069001
Max. Klebeleistung:
20 g/min
Max. Stickdurchmesser:
11 mm
Maschinengewicht:
0.35 kg
Spannung:
18 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Max. Sticklänge:
300 mm
Länge:
206 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
182 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84198998
Gewicht:
0.350 kg


