Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Akku-Heißklebepistole MOBILEGLUE 3011 A-SET FS-KF

STEINEL
kopierenkopieren
STEINEL - Akku-Heißklebepistole MOBILEGLUE 3011 A-SET FS-KF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 069018

  • Max. Klebeleistung - 20 g/min

  • Max. Stickdurchmesser - 11 mm

  • Maschinengewicht - 0.705 kg

  • Spannung - 18 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841069018

Sonepar Artikelnummer

121367811

Hersteller Artikelnummer

069018

Hersteller Typ

MOBILEGLUE 3011 A-SET FS-KF

Hersteller Artikel Nr.:

069018

Max. Klebeleistung:

20 g/min

Max. Stickdurchmesser:

11 mm

Maschinengewicht:

0.705 kg

Spannung:

18 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Max. Sticklänge:

300 mm

Länge:

206 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

218 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

84198998

Gewicht:

0.705 kg

Kabellos und kraftvoll Kleben bis zu 90 Minuten. Die MG 3011 mit 18V Bosch P4A-Akku-System verfügt über 2 Temperaturstufen 130°C/200°C. Das ist Kleben für Profis – mobil, flexibel und leistungsstark. Die Akku-Klebepistole wird im Standard mit der Langdüse Ø 2,8 mm ausgestattet. Das Set wird im Papier-Koffer geliefert.