STEINEL - Akku-Heißklebepistole MOBILEGLUE 5011 AMP FS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 088361
Max. Klebeleistung - 20 g/min
Max. Stickdurchmesser - 11 mm
Maschinengewicht - 0.54 kg
Spannung - 18 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841088361
Sonepar Artikelnummer
121367898
Hersteller Artikelnummer
088361
Hersteller Typ
MOBILEGLUE 5011 AMP FS
Hersteller Artikel Nr.:
088361
Max. Klebeleistung:
20 g/min
Max. Stickdurchmesser:
11 mm
Maschinengewicht:
0.54 kg
Spannung:
18 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Max. Sticklänge:
300 mm
Länge:
256 mm
Breite:
78 mm
Höhe:
188 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84198998
Gewicht:
0.540 kg


