STEINEL - Akku-Heißluftgebläse AKKU MH 5 KF SC 8AH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 066611
Nennleistungsaufnahme - 900 W
Betriebstemperatur - 50 .. 500 °C
Mit Temperaturregelung - Ja
Luftstromregulierung - Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841066611
Sonepar Artikelnummer
120818760
Hersteller Artikelnummer
066611
Hersteller Typ
MOB. HEAT MH 5 INKL. AKKU UND LADEG
Hersteller Artikel Nr.:
066611
Nennleistungsaufnahme:
900 W
Betriebstemperatur:
50 .. 500 °C
Mit Temperaturregelung:
Ja
Luftstromregulierung:
Stufen
Maschinengewicht:
2.21 kg
Versorgungsspannung:
18 V
Frequenz:
0 Hz
Mit Temperaturanzeige:
Ja
Luftmenge:
300 l/min
Länge:
225 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
204 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84198998
Gewicht:
2.210 kg


