STEINEL - Akku-Heißluftgebläse MOBILE HEAT 5 KF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063993
Nennleistungsaufnahme - 900 W
Betriebstemperatur - 50 .. 500 °C
Mit Temperaturregelung - Ja
Luftstromregulierung - Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841063993
Sonepar Artikelnummer
120927807
Hersteller Artikelnummer
063993
Hersteller Typ
MOB. HEAT MH 5 OHNE AKKU UND LADEG
Hersteller Artikel Nr.:
063993
Nennleistungsaufnahme:
900 W
Betriebstemperatur:
50 .. 500 °C
Mit Temperaturregelung:
Ja
Luftstromregulierung:
Stufen
Maschinengewicht:
1.71 kg
Versorgungsspannung:
18 V
Mit Temperaturanzeige:
Ja
Luftmenge:
300 l/min
Länge:
225 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
204 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84198998
Gewicht:
1.710 kg


